Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 204-001060 Hårdmetalländfräs 1/8 2 räfflor Enkel | AF6GXF 19LC10

MONSTER 204-001060 Hårdmetalländfräs 1/8" 2 räfflor Enkel

Finns i lager
Artikel: AF6GXF Modell: 204-001060Korsreferens: 19LC10
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilFyrkant
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 2 "
Listnummer204
Fräsning Dia.1 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MONSTER 206-000997 Hårdmetalländfräs 1/64" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "330SEK
MONSTER 206-001001 Hårdmetalländfräs 1/32" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001obestruket1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "176SEK
MONSTER 206-001005 Hårdmetalländfräs 1/32" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "213SEK
MONSTER 206-001027 Hårdmetalländfräs 1/16" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "188SEK
MONSTER 206-001044 Hårdmetalländfräs 3/32" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "169SEK
MONSTER 206-001067 Hårdmetalländfräs 1/8" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "176SEK
MONSTER 206-001080 Hårdmetalländfräs 5/32" 4 räfflor Enkel 2" | AF6GXN 19LF05 206-001080obestruket9 / 16 "20642"3 / 16 "220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 204-001060 Hårdmetalländfräs 1/8" 2 räfflor Enkel
139SEK /enhet