Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 450-104219 Jobber Drill Bit Carbide Bright 27/64 Inch | AH7NRC 36XF67

MONSTER 450-104219 Jobber borrskär hårdmetall Bright 27/64 tum

Finns i lager
Artikel: AH7NRC Modell: 450-104219Korsreferens: 36XF67

Få det Maj 20, Måndag
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
1 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4219
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek27 / 64 "
FinishBright
Flöjlängd2.875 "
GradeC2 sub-mikron solid hårdmetall
Listnummer450
MaterialFast karbid
Antal flöjt2
Total längd4.5 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.42 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1013
Fartygets höjd (cm)1.7
Fartygets längd (cm)1.7
Fartygets bredd (cm)12.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral
    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
MONSTER 450-100156 Jobber borrkarbid hård 1/64 tum | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Fraktionerad tum3 / 16 "1.25 "0.014 "377SEK
MONSTER 450-100312 Jobber borrkarbid hård 1/32 tum | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Fraktionerad tum5 / 16 "1.25 "0.029 "263SEK
MONSTER 450-100469 Jobber borrkarbid hård 3/64 tum | AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469Fraktionerad tum3 / 4 "1.5 "0.045 "229SEK
MONSTER 450-100625 Jobber borrkarbid hård 1/16 tum | AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625Fraktionerad tum3 / 4 "1.5 "0.061 "216SEK
MONSTER 450-100781 Jobber borrkarbid hård 5/64 tum | AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Fraktionerad tum7 / 8 "1.75 "0.076 "217SEK
MONSTER 450-100938 Jobber borrhårdmetall ljus 3/32 tum | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Fraktionerad tum1"2"0.092 "224SEK
MONSTER 450-101094 Jobber borrkarbid hård 7/64 tum | AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094Fraktionerad tum1.25 "2.25 "0.108 "197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 450-104219 Jobber borrskär hårdmetall Bright 27/64 tum
1 654 kr /enhet