Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 450-302040A Jobber Drill Bit Carbide TiN Coated #6 | AH7PFY 36XJ89

MONSTER 450-302040A Jobberborrkrona Carbide TiN Coated #6

Finns i lager
Artikel: AH7PFY Modell: 450-302040AKorsreferens: 36XJ89

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2040
Mått typWire
Borrstorlek#6
FinishTenn
Flöjlängd1.75 "
GradeC2 sub-mikron solid hårdmetall
Listnummer450
MaterialFast karbid
Antal flöjt2
Total längd3"
Pekvinkel118 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.202 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0252
Fartygets höjd (cm)1.14
Fartygets längd (cm)1.14
Fartygets bredd (cm)8.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral
    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
MONSTER 450-100156A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/64 tum | AH7NMU 36XE89 450-1001560.0156Fraktionerad tum3 / 16 "1.25 "0.014 "524SEK
MONSTER 450-100312A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/32 tum | AH7NMX 36XE92 450-1003120.0312Fraktionerad tum5 / 16 "1.25 "0.029 "367SEK
MONSTER 450-100469A Jobber-borr TiN-belagd 3/64 tum | AH7NNA 36XE95 450-1004690.0469Fraktionerad tum3 / 4 "1.5 "0.045 "307SEK
MONSTER 450-100625A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/16 tum | AH7NND 36XE98 450-1006250.0625Fraktionerad tum3 / 4 "1.5 "0.061 "293SEK
MONSTER 450-100781A Jobber-borr TiN-belagd 5/64 tum | AH7NNG 36XF02 450-1007810.0781Fraktionerad tum7 / 8 "1.75 "0.076 "297SEK
MONSTER 450-100938A Jobber Drill Bit TiN Coated 3/32 tum | AH7NNK 36XF05 450-1009380.0938Fraktionerad tum1"2"0.092 "309SEK
MONSTER 450-101094A Jobber Drill Bit TiN Coated 7/64 tum | AH7NNN 36XF08 450-1010940.1094Fraktionerad tum1.25 "2.25 "0.108 "320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 450-302040A Jobberborrkrona Carbide TiN Coated #6
599SEK /enhet