Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 460-104844B Screw Machine Drill TiAlN Coated 31/64in | AH7PKD 36XK66

MONSTER 460-104844B Skruvmaskinborr TiAlN belagd 31/64 tum

Finns i lager
Artikel: AH7PKD Modell: 460-104844BKorsreferens: 36XK66

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4844
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek31 / 64 "
FinishTiAlN
Flöjlängd2.187 "
GradeC2 sub-mikron solid hårdmetall
Listnummer460
MaterialFast karbid
Antal flöjt2
Total längd3 11 / 16 "
Pekvinkel135 grader
Punkttyp4-fasett
Shank Dia.31 / 64 "
SkafttypRakt
Storlekar ingår31 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)1.7
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)1.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral
    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
MONSTER 460-100312B skruvmaskinborr TiAlN-belagd 1/32 tum | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "272SEK
MONSTER 460-100469B skruvmaskin borr TiAlN belagd 3/64 tum | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "279SEK
MONSTER 460-100625B Skruvmaskinborr TiAlN-belagd 1/16 tum | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "228SEK
MONSTER 460-100781B Skruvmaskinborr TiAlN-belagd 5/64 tum | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "253SEK
MONSTER 460-100938B Skruvmaskinborr TiAlN-belagd 3/32 tum | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "256SEK
MONSTER 460-101094B skruvborrmaskin TiAlN belagd 7/64 tum | AH7PHD 36XK18 460-101094B0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "295SEK
MONSTER 460-101250B Skruvmaskinborr TiAlN belagd 1/8 tum | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 460-104844B Skruvmaskinborr TiAlN belagd 31/64 tum
1 416 kr /enhet