Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 460-106250 skruvmaskin borr Bright 5/8 tum | AH7PKL 36XK73

MONSTER 460-106250 Skruvmaskinborr Bright 5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AH7PKL Modell: 460-106250Korsreferens: 36XK73

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.6250
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek5 / 8 "
FinishBright
Flöjlängd2.75 "
GradeC2 sub-mikron solid hårdmetall
Listnummer460
MaterialFast karbid
Antal flöjt2
Total längd4.25 "
Pekvinkel135 grader
Punkttyp4-fasett
Shank Dia.5 / 8 "
SkafttypRakt
Storlekar ingår5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)1.98
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.98
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral
    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
MONSTER 460-100312 skruvborrmaskin ljus 1/32 tum | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "231SEK
MONSTER 460-100469 Skruvmaskinborr Bright 3/64 tum | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "223SEK
MONSTER 460-100625 skruvborrmaskin ljus 1/16 tum | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "192SEK
MONSTER 460-100781 Skruvmaskinborr Bright 5/64 tum | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "205SEK
MONSTER 460-100938 Skruvmaskinborr Bright 3/32 tum | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "213SEK
MONSTER 460-101094 skruvmaskin borr Bright 7/64 tum | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "217SEK
MONSTER 460-101250 skruvborrmaskin ljus 1/8 tum | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 460-106250 Skruvmaskinborr Bright 5/8 Inch
2 156 kr /enhet