MONTEZUMA MZ-SE250AL Verktygslåda 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 tums aluminiumprofil | AD4MPH 41U112

MONTEZUMA MZ-SE250AL Verktygslåda 26x 17-3/8x18-1/8 tums slitbana i aluminium

Finns i lager
Artikel: AD4MPH Modell: MZ-SE250ALKorsreferens: 41U112

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda
FärgRed
LådglasIngen
FinishBrite
Handtag DesignRobusta sidohandtag
Insida djup18.25 "
Inuti höjden21.25 "
Inre bredd25.75 "
Ladda betyg250 lb.
LåssystemLåscylinder med dubbla knappar
MaterialAluminiummönster
Antal lådor0
Antal handtag2
Antal bitar1
Antal fack1
Övergripande djup17.375 "
Totala höjden18.125 "
Total bredd26 "
Lagringskapacitet5,667 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7616995095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFärgFinishTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetInsida djupInuti höjdenPris
MONTEZUMA MZ-SE250B Verktygslåda 26x17-3 / 8x18-1 / 8 tum stål svart | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "RedPulverlackat18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "10 187 kr
MONTEZUMA ME300B Verktygslåda 30 W x 18-1 / 8 H x 15 tum D Stål Svart | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "SvartPulverlackat18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "10 349 kr
MONTEZUMA ME300AL Verktygslåda 30 W x 18-1/8 H x 15 Tum D Aluminium | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "AluminiumBrite18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "13 064 kr
MONTEZUMA SM200B Verktygslåda med öppen topp 22-1 / 2 tum svart | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "SvartPulverlackat14.125 "22.5 "2,890 cu. i.9.5 "14 "7 730 kr
MONTEZUMA LA400B Stor verktygslåda svart | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "SvartPulverlackat20.13 "30 "8,581 cu. I.9.5 "20 "12 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONTEZUMA MZ-SE250AL Verktygslåda 26x 17-3/8x18-1/8 tums slitbana i aluminium
12 453 kr /enhet