MONTEZUMA SM200B Verktygslåda med öppen topp 22-1 / 2 tum svart | AF3WWN 8DUX5

MONTEZUMA SM200B Verktygslåda med öppen topp 22-1/2 tum svart

Finns i lager
Artikel: AF3WWN Modell: SM200BKorsreferens: 8DUX5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda
FärgSvart
LådglasIngen
FinishPulverlackat
Handtag DesignRobusta sidohandtag
Insida djup9.5 "
Inuti höjden14 "
Inre bredd22.25 "
Ladda betyg200 lb.
LåssystemLåscylinder med dubbla knappar
Material16 gal. Stål
Antal lådor0
Antal handtag2
Antal bitar1
Antal fack1
Övergripande djup13 "
Totala höjden14.125 "
Total bredd22.5 "
Lagringskapacitet2,890 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFärgFinishTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetInsida djupInuti höjdenPris
MONTEZUMA MZ-SE250B Verktygslåda 26x17-3 / 8x18-1 / 8 tum stål svart | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "RedPulverlackat18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "11 281 kr
MONTEZUMA MZ-SE250AL Verktygslåda 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 tums aluminiumprofil | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "RedBrite18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "12 920 kr
MONTEZUMA ME300B Verktygslåda 30 W x 18-1 / 8 H x 15 tum D Stål Svart | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "SvartPulverlackat18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "10 808 kr
MONTEZUMA ME300AL Verktygslåda 30 W x 18-1/8 H x 15 Tum D Aluminium | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "AluminiumBrite18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "12 554 kr
MONTEZUMA LA400B Stor verktygslåda svart | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "SvartPulverlackat20.13 "30 "8,581 cu. I.9.5 "20 "13 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONTEZUMA SM200B Verktygslåda med öppen topp 22-1/2 tum svart
8 321 kr /enhet