MONTEZUMA Bärbar verktygslåda


Montezuma bärbara verktygslådor används för att organisera mer än 129 verktyg för att se dem alla på en gång med flerskiktsdesignen. De är monterade ovanpå en redskapsvagn, rullande verktygsskåp & arbetsbänkar och på ett fordon för lek eller arbete.

Filter
Lådor: Ingen , Handtagsdesign: Robusta sidohandtag , Låssystem: Låscylinder med dubbla knappar , Antal lådor: 0 , Antal handtag: 2 , Antal bitar: 1
StilModellÖvergripande djupFärgFinishTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetInsida djupInuti höjdenPris (ex moms)
A
SM200B
13 "SvartPulverlackat14.125 "22.5 "2,890 cu. i.9.5 "14 "8 321 SEK
B
ME300AL
15 "AluminiumBrite18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "12 554 SEK
C
ME300B
15 "SvartPulverlackat18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "10 808 SEK
D
MZ-SE250AL
17.375 "RedBrite18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "12 920 SEK
E
MZ-SE250B
17.375 "RedPulverlackat18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "11 281 SEK
F
LA400B
19 "SvartPulverlackat20.13 "30 "8,581 cu. I.9.5 "20 "13 395 SEK

Funktioner

  • De har robusta sidohandtag för ett stadigt grepp och förbättrat grepp.
  • Dessa bärbara verktygslådor kommer med en låscylinder med dubbla nycklar för ökad säkerhet.
  • De har brite/pulverlackerad finish för att motstå korrosion och UV-strålar.
  • Dessa bärbara verktygslådor har slitbanekonstruktion i aluminium/16 gallon stål/aluminium för strukturell styvhet och extra styrka.
  • De har en varumärkesskyddad lockdesign som låser verktyg på plats när de är stängda under terrängförhållanden.
  • Dessa Montezuma-lådor är utrustade med kraftiga stålpinnar för att hålla skiftnycklarna och uttagen på plats.

Vanliga frågor

Kommer Montezuma bärbara verktygslådor med några interna avdelare?

Ja, dessa lådor kommer med justerbara och löstagbara interna avdelare för att organisera verktygen.

Kan Montezuma verktygslådor hålla SAE eller metriska verktyg?

Ja, dessa bärbara verktygslådor kan innehålla både SAE- och metriska verktyg.

Hur underhåller man dessa verktygslådor?

  • Torka av ytan på verktygslådan regelbundet för att ta bort smuts, damm och skräp.
  • Förvara verktygslådan på en torr plats för att undvika rost och fukt.
  • Organisera verktygen i verktygslådan för att förhindra repor och skador på ytan.
  • Överbelasta inte verktygslådan över dess maximala kapacitet.
  • Förvara verktygslådan i ett plant, stabilt läge för att förhindra skevhet och deformation.
  • Förvara dem inte i extrema temperaturer för att förhindra skador på materialen.
  • Kontrollera gångjärnen och spärrarna regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?