Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOODY TOOL 55-1862 Teleskopfjäderverktygssats 8.75 - 26 | AE9PUX 6LEP8

MOODY TOOL 55-1862 Teleskopfjäderverktygssats 8.75 " - 26"

Finns i lager
Artikel: AE9PUX Modell: 55-1862Korsreferens: 6LEP8
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
318SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVårverktyg
FärgNickel
Längd8 3/4 "till 26"
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal bitar6
TipsformDra krokar
TipsstorlekSvagt
Typteleskop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHead TypLängdMaterialAntal bitarTotal längdTypPris
MOODY TOOL 51-1850 Krok- och lyftfjäderverktyg, 8.5 tum | AE9AYC 6HAR3 51-1850pläterade-8 / 12 "Stål1--53SEK
MOODY TOOL 51-1851 fjäderdragverktyg, 6" längd | AE9AYD 6HAR4 51-1851pläterade-6"Stål1--50SEK
MOODY TOOL 51-1852 Spring Push Tool, 6" Längd | AE9AYE 6HAR5 51-1852pläterade-6"Stål1--50SEK
MOODY TOOL 51-1856 Kombinationsfjäderverktyg, 7" Längd | AE9KZL 6KHJ8 51-1856Nickel-7"Högkolhaltigt stål1-Kombination58SEK
MOODY TOOL 49-8250 tillplattad fjäderdragning, 90 grader. Böjd | AP3CBA 49-8250-Flat---4"-187SEK
MOODY TOOL 49-8251 Vinklad fjäderdragning, 45 grader. Böjd | AP3CBB 49-8251-vinklad---4.25 "-187SEK
MOODY TOOL 49-8252 Offset Hook Spring Pull, 45 grader. Offset | AP3CBC 49-8252-Kompensera---4.25 "-187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOODY TOOL 55-1862 Teleskopfjäderverktygssats 8.75 " - 26"
318SEK /enhet