MORSE DRUM 14-30 Round Drum Dolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEP

MORSE DRUM 14-30 Round Drum Dolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EEP Modell: 14-30

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumdockor, vaggar och tillbehör
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.3"
Hjulbredd1.25 "
Dispenseringshöjd4"
Trumma Dia.20 "
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlek30 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
FinishPulverlackat
Höjd20 "
MaterialStål
Antal hjul4
TypRunda
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hanterar tunnor av stål, poly, fiber och plast
    • Designad för att transportera trummor med 114 liter
    • Pulverlack för en finish som är starkare än konventionell färg
    • Ger perfekta resultat med Morse 24 Clamp + Go dollyhandtag (rekommenderas)

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.Trummans storlekFinishHöjdMaterialHjulmaterialPris
MORSE DRUM 14 Round Drum Dolly, 58.4 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEN 1423 "55 gal.Pulverlackat28.5 "Stålpolyolefin2 256 kr
MORSE DRUM 14-30SS Rund Trumma Dolly, Rostfritt stål, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEQ 14-30SS20 "30 gal.--Rostfritt stålpolyolefin4 505 kr
MORSE DRUM 14-G Round Drum Dolly, Galvaniserad, 58.4 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EER 14-G23 "55 gal.Galvaniserad-Stålpolyolefin4 171 kr
MORSE DRUM 14M Round Drum Dolly, Gnistbeständig, 58.4 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EET 14M23 "55 gal.Pulverlackat-Stålpolyolefin-
RFQ
MORSE DRUM 14-SS Round Drum Dolly, SS, 58.4 cm Diameter, 454 kg Keps, Stålhjul | AF6EEU 14-G 14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Rostfritt stålpolyolefin4 588 kr
MORSE DRUM 14-SSC Rund Drum Dolly, SS, 58.4 cm Diameter, 454 kg Keps, rostfria hjul | AF6EEV 14-SSC23 "55 gal.Bead Blast-Rostfritt stålpolypropylen7 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 14-30 Round Drum Dolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapacitet
2 608 kr /enhet