Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 22-p-hylskruv, 3 / 8-24 x 5/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: CD8ZYD Modell: 22-s

Få det Maj 16, Torsdag
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Längd5 / 8 "
Tråd storlek3/8 "-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdSkruvstorlekStorlekTråd storlekPris
MORSE DRUM 2407-P Skruv med insexhuvud, 1/4-20 x 1 tum Storlek | CD8ZZQ 2407 P---1/4 "-2029SEK
RFQ
MORSE DRUM 3467-p Socket Head Cap Skruv, 1/4-28 x 3/4 tum Storlek | CD9ART 3467-s3 / 4 "-1/4 "-28-29SEK
RFQ
MORSE DRUM 3804-P Skruv med insexhuvud, 1/4-20 x 3-1/4 tum Storlek | CD9AWQ 3804 P--1/4"-20 x 3 1/4"-29SEK
RFQ
MORSE DRUM 3890-P Skruv med insexhuvud, 1/4-28 x 1-1/2 tum Storlek | CD9AXY 3890 P--1/4"-28 x 1 1/2"-29SEK
RFQ
MORSE DRUM 4370-P Skruv med insex, 3/8-16 x 1-3/8 tum Storlek | CD9BEZ 4370 P--3/8"-16 x 1 3/8"-29SEK
RFQ
MORSE DRUM 4685-P Skruv med insexhuvud, 3/8-16 x 3/4 tum Storlek | CD9BLC 4685 P--3/8"-16 x 3/4"-29SEK
RFQ
MORSE DRUM 5580-P Skruv med insexhuvud, 10-32 x 1-1/4 tum Storlek | CD9BZG 5580 P--#10-32 x 1 1/4"-29SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 22-p-hylskruv, 3 / 8-24 x 5/8 tum storlek
29SEK /enhet