MORSE DRUM 2654-P lager, 2-15 / 16 tums kuddblock

Finns i lager
Artikel: CD9ACD Modell: 2654-P

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLager
Storlek2 15 / 16 "
TypPillow Block Bearing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.StorlekPris
MORSE DRUM 1375-p lager, 3/4 tums inre diameter. x 1 tum Ytterdiameter. x 1 tums storlek | CD8ZKB 1375-s3 / 4 "Lager1"-86SEK
MORSE DRUM 1875-p lager, 3/4 tum innerdiameter, 6 tums diameter hjul | CD8ZTM 1875-s3 / 4 "Lager--161SEK
MORSE DRUM 18-P lager, 1 tums inre diameter. x 2-1/2 tums storlek | CD8ZTR 18 P1"Lager--256SEK
RFQ
MORSE DRUM 1906-P rörlager, 1/2 tums hål, 1-5 gallon kapacitet | CD8ZTU 1906 P-Lager--358SEK
RFQ
MORSE DRUM 19-P lager, 3/4 tums inre diameter. x 2-1/2 tums storlek | CD8ZVB 19 P3 / 4 "Lager--204SEK
MORSE DRUM 222-P Lager | CD8ZXH 222 P-Lager--141SEK
MORSE DRUM 237-p Jackaxellager | CD8ZZE 237-s-Lager--65SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 2654-P lager, 2-15 / 16 tums kuddblock
7 194 kr /enhet