MORSE DRUM 285A-GR Gaffeltruck, 208L, 30 eller 55 gal., 2000 lbs. Kapacitet | AF6FAP 8NF69

MORSE DRUM 285A-GR Gaffeltruck, 208L, 30 eller 55 gal., 2000 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6FAP Modell: 285A-GRKorsreferens: 8NF69

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruckar
Bandbredd9"
Drum ActionLyft, häll, transport
Trumma Dia.19 "till 22.5"
TrummaterialRibbat stål
Trumrotation360 grader
Trummans storlek30 gal. , 55 gal.
TrumtypStängt
Gaffellängd27 "
Gaffelficka djup26 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek25 "
Halv full kapacitet1000 Ibs
Lastkapacitet2000 Ibs
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypManuell, dragkedja
andraGaffelficka minsta öppning 25 "
lutaDra kedjan
TiltdriftstypDra kedjan
Använd medTillval 19 "trummadapter
Bredd över gafflar38 "
Bredd mellan gafflarna25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.3
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Styr och flytta tunga trummor med denna lyftare
    • Lutar med en dragkedja för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med noggrannhet
    • Designad för att hantera ståltrummor
    • Utmatningsfunktion för att säkert hälla ut trummans material
    • Njut av förbättrad kontroll med denna lyftares mångsidiga gaffeltruckfickor
    • Rymmer upp till 907 kg

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 285A gaffeltruck, 800 lbs. Laod kapacitet, upp till 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManuell, dragkedjaFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.800 IbsLyft, häll, transport117 589 kr
MORSE DRUM 285A-BP Gaffeltruck, 208L, 12V DC-batteri, Power Tilt, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FAN 285A-BPBatteri, trådbunden kontrollFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport173 351 kr
MORSE DRUM 285A-HD Gaffeltruck, 55.8 cm -59.7 cm Diameter 208L trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FAQ 285A-HDManuell, dragkedjaFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport120 660 kr
MORSE DRUM 285AM-HD Gaffeltruck, 208L, 1500 lbs. Kapacitet, gnistbeständig | AF6FAT 285 AM-HDManuell, dragkedjaFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport1-
RFQ
MORSE DRUM 285G gaffeltruck med 3 trumhållare, 208L, 800 lbs. Kapacitet | AF6FAU 285GManuell, dragkedjaRibbat stålStängt30 gal. , 55 gal.800 IbsLyft, häll, transport122 809 kr
MORSE DRUM 285G-HD Gaffeltruck med 3 trumhållare, 208L, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FAV 285G-HDManuell, dragkedjaRibbat stålStängt30 gal. , 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport125 236 kr
MORSE DRUM 285XBP Gaffeltruck, 208L, 12V DC Batterikraft, Tilt, 2500 lbs. Kapacitet | AF6FAW 285XBPBatteri, trådbunden kontrollFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.2500 kgLyft, häll, transport196 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 285A-GR Gaffeltruck, 208L, 30 eller 55 gal., 2000 lbs. Kapacitet
39 684 kr /enhet