MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed gaffeltruckredskap, för 1 trumma upp till 2500 lbs. | AF6FBG

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed gaffeltruckredskap, för 1 trumma upp till 2500 lbs.

Finns i lager
Artikel: AF6FBG Modell: 288-1S-HD

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltrucksbilagor
Drum ActionHiss, Transport
Trumhuvud2
TrummahöjdMinst 24 "
TrummaterialFiber , Kantfiber , Kantplast , Kantstål , Stål
Trummans storlek30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrumtypStängt, öppet
Gaffelfickstorlek16 1 / 2 "
Längd27 "
Lastkapacitet2500 kg
Min. Trumhöjd24 "
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypManuell, mekaniskt automatiserad
andraGaffelficka minsta öppning 16.5 "
TypEnkel trumma
Bredd30 "
Bredd över gafflar30 "
Bredd mellan gafflarna16.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 288-1S-HD är en tung trumma för gaffeltruckar som kan lyfta en enda trumma som väger upp till 1134 kg
    • Använder två gripande käftar för att bära trumans vikt

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 285SX-NT Gaffeltruckfäste, 3000 lbs. Kapacitet, ingen tiltfunktion | CD8YUJ 285SX-NTManuellStålStängd, Ribbad55 gal.3000 IbsHiss, Transport155 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed gaffeltruckredskap, för 1 trumma upp till 2500 lbs.
60 301 kr /enhet