OMRON Cylindrisk närhetssensor i E2E-serien


Filter
Grundmaterial: Metall , Case Material: Nickelpläterad mässing , Kretstyp: 2-kabel , IP-betyg: 67 , Avkänningsmetod: Induktiv
StilModellSkärmad / oskärmadDiameterElektrisk kopplingLängdNEMA-betygOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddStrömförsörjningPris (ex moms)
A
E2E-X10Y1-US
Skärmad30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 480 SEK
B
E2E-X10Y1-M4
Skärmad30mm4-stifts M12-kontakt58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC4 121 SEK
A
E2E-X10D1-N
Skärmad30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 grader till 70 grader C.12 till 24 VDC2 875 SEK
C
E2E2-X10Y2
Skärmad30mm2m kabel82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 133 SEK
D
E2E-X2D1N
Skärmad8mm2m kabel37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 grader till 158 grader F.12 till 24 VDC2 081 SEK
A
E2E-X18MY1-US
Unshielded30mm2m kabel50ft.1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 299 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?