MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 220V, 1-fas | AG7GTJ

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 220V, 1-fas

Artikel: AG7GTJ Modell: 310-1-50-CE
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

323 317 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps9.7A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumma RPM4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlek30 till 40 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
andraMotorreglage ingår
Fas1
lutaPower Tilt
Spänning220V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 712.8
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)228.6
Fartygets bredd (cm)180.34
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blanda pulver, kosttillskott och mer med denna trumtumlare
    • Byggd för att hantera stål, fiber eller plasttrummor
    • Designad för att bära upp till 363 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 400V, 3-fas | AF6FRA 310-3-50-CE-3400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-311 461 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 220V, 1-fas
323 317 kr /enhet