MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EJN

MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet

Artikel: AF6EJN Modell: 400A-96-114
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

87 891 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Karrier
HandlingLyft, transport och dispensering
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd96 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Höjd96 "
Längd72.5 "
HissLuftkraft
LyftstilLuftkraft
DriftstypLuftkraft
RotationstypFramåt bakåt
lutaLuftkraft
Tilt stilLuftkraft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 187.2
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytta trummor från upphöjda områden med denna lyftare
    • Hydra-lift mekanism, som gör att du enkelt kan ladda valfri trumma
    • Byggd för att stödja stål- eller fibertrummor
    • Designad för bärbarhet för att flytta upp till valfri trumma
    • Häll ut innehållet från en trumma med lyftarens dispenseringsfunktion
    • Golvlåsningsmekanism för att stabilisera utrustningen under lastning eller lossning

Produktvarianter

ProduktModellMax. Häll höjdDispenseringshöjdExplosionssäkerMotor kontrollMotorkapslingsdesignDriftstypUtanför Dia.FasPris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Handpump Lyft, Handvev, 363 kg Kapacitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Manuell--46 250 kr
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-fas, 363 kg Kapacitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft-186 354 kr
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 1-fas | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-ExplosionssäkerElkraft-196 819 kr
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 3-fas | AF6EHD 400A-60-112----Explosionssäker--381 220 kr
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft--90 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--84 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nej--Batteridrift--80 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet
87 891 kr /enhet