MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, Rostfri, Power Lift/Tilt, 363 kg Keps | AF6ELQ

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43 m, rostfritt, Power Lift / Tilt, 363 kg Cap

Artikel: AF6ELQ Modell: 400A-96SS-110
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

216 618 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Karrier
HandlingLyft, transport och dispensering
Amperage Draw11.8A
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd96 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
ExplosionssäkerNej
FinishBead Blast
Frekvens60 Hz
GradeGrade 304
Höjd96 "
HP1 hk
Hz60
Längd72.5 "
Hissnätström
LyftstilAC
MaterialRostfritt stål
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
DriftstypElkraft
Fas1
RotationstypFramåt bakåt
lutanätström
Tilt stilAC
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 194.85
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Häll höjdDispenseringshöjdExplosionssäkerMotor kontrollMotorkapslingsdesignDriftstypUtanför Dia.FasPris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Handpump Lyft, Handvev, 363 kg Kapacitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Manuell--46 250 kr
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-fas, 363 kg Kapacitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft-186 354 kr
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 1-fas | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-ExplosionssäkerElkraft-196 819 kr
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 3-fas | AF6EHD 400A-60-112----Explosionssäker--381 220 kr
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft--90 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--84 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nej--Batteridrift--80 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43 m, rostfritt, Power Lift / Tilt, 363 kg Cap
216 618 kr /enhet