MORSE DRUM 400S-XR-110 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensering | AF6EMG

MORSE DRUM 400S-XR-110 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift / Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensing

Finns i lager
Artikel: AF6EMG Modell: 400S-XR-110

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

155 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Karriers med utökad räckvidd
Kapacitet600 Ibs
Dispenseringshöjd71 "
Trummans storlek55 gal.
Frekvens60 Hz
Höjd71 "
Hz60
Längd62.7 "
Hissnätström
LyftstilAC
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas1
lutaManuell
Tilt stilAC
Spänning115/230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 237.6
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyftstilTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 400S-XR Hydra-Lift Karrier med utökad räckvidd, manuell lyft/lutning, 272 kg lock 1.80 m Dispensering | AF6EMF 400S-XRHydra-Lift Karriers med utökad räckviddHand pumpDra kedjan-93 819 kr
MORSE DRUM 400S-XR-114 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift/Tilt,272Kg Cap 1.80m Dispensering | AF6EMH 400S-XR-114Hydra-Lift Karriers med utökad räckviddLuftkraftLuftkraft-153 681 kr
MORSE DRUM 400S-XR-115 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensering | AF6EMJ 400S-XR-115Hydra-Lift Karriers med utökad räckviddBatteridriftBatteridrift12V DC152 218 kr
MORSE DRUM 400S-XR-120 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift, Manuell Tilt,272Kg 1.80m Dispensering | AF6EMK 400S-XR-120Hydra-Lift Karriers med utökad räckviddACKedjeögla115/230V AC129 092 kr
MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manuell Tilt, 272Kg 1.80m | AF6EML 400S-XR-124Hydra-Lift Karriers med utökad räckviddLuftkraftKedjeögla-127 482 kr
MORSE DRUM 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift,Manuell Tilt,272Kg 1.80m | AF6EMM 400S-XR-125Hydra-Lift Karriers med utökad räckviddBatteridriftManuell12V DC121 920 kr
MORSE DRUM 400SM-XR-114 Custom Hydra-Lift Karrier | CG8ZZM 400SM-XR-114Hydra-Lift Karrier---173 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 400S-XR-110 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift / Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensing
155 145 kr /enhet