MORSE DRUM 4556C-P Morcinch-fästemonteringssats för kon som fästs på trumma | AF6ETN

MORSE DRUM 4556C-P Morcinch fäste monteringssats för kon monterad på trumma

Finns i lager
Artikel: AF6ETN Modell: 4556C-P

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumkottar och klämhalsband
Justerbar Höjd30" till 38"
Trummahöjd31 "till 39"
TrummaterialPlast
TrumtypPlast
förhindrarTrumma Från Slirlängd Sätt
Använd medTrumkotte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 4556C-P fästanordning används med en trumkon installerad på en trumma

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
MORSE DRUM 4556-P monteringssats för fäste, för 78.7 cm till 99.0 cm hög kantlös plasttrumma | AF6ETK 4556 PMORcinch TM -alternativ3 468 kr
MORSE DRUM 4556M-P monteringssats, gnistbeständig för 78.7 cm till 99.0 cm hög trumma | AF6ETL 4556M-PMORcinch TM -alternativ7 025 kr
MORSE DRUM 4556SS-P Monteringssats för fäste, rostfritt stål för 78.7 cm till 99.0 cm hög trumma | AF6ETM 4556SS-PMORcinch TM -alternativ9 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 4556C-P Morcinch fäste monteringssats för kon monterad på trumma
5 429 kr /enhet