Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 806-p bult, 1 / 2-13 x 3 tums vagn

Finns i lager
Artikel: CD9CNU Modell: 806-s
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
Storlek1/2 "-13 x 3"
TypVagn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekTråd storlekTypPris
MORSE DRUM 1632-P gångjärnsbult, 3/8-16 x 7-1/2 tum Storlek | CD8ZNZ 1632 P7 1 / 2 "-3/8 "-16gångjärn51SEK
MORSE DRUM 1635-P Whiz Bolt, 5/16-18 x 1-1/4 tum Storlek | CD8ZPB 1635 P1 1 / 4 "-5/16 "-18Whiz Bolt29SEK
MORSE DRUM 236-p Jack Shaft Bolts | CD8ZZB 236-s----29SEK
RFQ
MORSE DRUM 4003-P Bolt, 3/8-16 x 1-1/4 tum Storlek | CD9AZR 4003 P-3/8"-16 x 1 1/4"-Whiz Bolt29SEK
RFQ
MORSE DRUM 4177-P Bolt, 5/16-18 x 1 tum, klass 5 | CD9BCD 4177 P-5/16 "-18 x 1"-Ribbad vagnbult29SEK
MORSE DRUM 57-P lagerblockbultar | CD9CBW 57 P----175SEK
MORSE DRUM 6086-P Bolt, 5/16-18 x 5/8 tum Whiz | CD9CGM 6086 P-5/16"-18 x 5/8"-Whiz Bolt29SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 806-p bult, 1 / 2-13 x 3 tums vagn
39SEK /enhet