Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Swivel Fnpt x Mnpt 3/8in | AD3MEV 40E988

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Swivel Fnpt x Mnpt 3/8in

Finns i lager
Artikel: AD3MEV Modell: 30.153Korsreferens: 40E988
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
1 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotaryförbundet
Kroppsdia.0.98 "
förbindelseNPTF x NPTM
Flöde Single
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck4000 psi
Max. Hastighet30 RPM
Max. Temp.250 grader F
RotationManuell rotation
StorlekInlopp 3/8 "NPTF - utlopp 3/8" NPTM
TypDGS Inline + 90 graders dubbellagersystem svängbar, O-ringstätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.förbindelseArtikelStorlekPris
MOSMATIC 30.051 Rotary Union Dgs Swivel Nptf x Nptm 1 / 4in | AD3MET 40E986 30.0510.86 "NPTM x NPTF40E986Inlopp 1/4 "NPTF - utlopp 1/4" NPTM1 385 kr
MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3 / 8in | AD3MEU 40E987 30.0530.86 "NPTF40E987Inlopp 1/4 "NPTF - utlopp 3/8" NPTM1 455 kr
MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 3 / 8in | AD3MEW 40E989 30.1540.98 "Metrisk x F x NPTF40E989Inlopp 3/8 "NPTF - Utlopp 3/8" NPTF1 385 kr
MOSMATIC 30.052 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 1 / 4in | AD3MEX 40E990 30.0520.86 "Metrisk x F x NPTF40E990Inlopp 1/4 "NPTF - Utlopp 1/4" NPTF1 441 kr
MOSMATIC 41.261 Rotary Union, 1 passager, 1/2 tum Nptm roterande axel, höger, 304, rostfritt stål | CT3VFV 45NF44 41.261--Rotaryförbundet-6 466 kr
MOSMATIC 41.920 Rotary Union, 1 passager, 1/2 tum Nptm roterande axel, höger, 304, rostfritt stål | CT3VFW 45NF45 41.920--Rotaryförbundet-7 360 kr
MOSMATIC 59.463 Rotary Union, 1 passager, 3/8 tum GM roterande axel, hårdmetalltätning, rostfritt stål | CT3VFX 45NF56 59.463--Rotaryförbundet-6 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Swivel Fnpt x Mnpt 3/8in
1 442 kr /enhet