MOSMATIC Rotary Fack


Filter
Flöde: Single , Material: Rostfritt stål , Max. Tryck: 4000 psi , Max. Fart: 30 RPM , Max. Temp.: 250 grader F , Rotation: Manuell rotation , Typ: DGS Inline + 90 graders dubbellagersystem svängbar, O-ringstätning
StilModellKroppsdia.förbindelseArtikelStorlekPris (ex moms)
A
52.272
--Rotaryförbundet-217 SEK
B
32.567
--Rotaryförbundet-798 SEK
C
52.274
--Rotaryförbundet-204 SEK
D
32.551
--Rotaryförbundet-734 SEK
E
35.163
--Rotaryförbundet-2 401 SEK
F
32.861
--Rotaryförbundet-1 022 SEK
G
32.189
--Rotaryförbundet-590 SEK
H
40.021
--Rotaryförbundet-1 301 SEK
I
59.463
--Rotaryförbundet-6 819 SEK
J
55.153
--Rotaryförbundet-4 820 SEK
K
38.363
--Rotaryförbundet-3 753 SEK
L
32.924
--Rotaryförbundet-954 SEK
M
32.561
--Rotaryförbundet-750 SEK
N
40.009
--Rotaryförbundet-1 272 SEK
O
30.654
--Rotaryförbundet-1 967 SEK
P
43.458
--Rotaryförbundet-1 142 SEK
Q
37.463
--Rotaryförbundet-3 744 SEK
R
32.854
--Rotaryförbundet-1 047 SEK
S
37.363
--Rotaryförbundet-3 415 SEK
T
70.153
--Rotaryförbundet-672 SEK
U
34.854
--Rotaryförbundet-3 423 SEK
V
37.063
--Rotaryförbundet-3 337 SEK
W
32.563
--Rotaryförbundet-755 SEK
X
33.153
--Rotaryförbundet-2 014 SEK
Y
58.153
--Rotaryförbundet-4 117 SEK
Z
30.014
--Rotaryförbundet-1 374 SEK
A1
56.163
--Rotaryförbundet-3 504 SEK
B1
70.151
--Rotaryförbundet-672 SEK
C1
40.022
--Rotaryförbundet-1 301 SEK
D1
57.063
--Rotaryförbundet-3 915 SEK
E1
31.153
--Rotaryförbundet-1 721 SEK
F1
41.922
--Rotaryförbundet-8 202 SEK
G1
41.261
--Rotaryförbundet-6 227 SEK
H1
55.253
--Rotaryförbundet-4 820 SEK
I1
43.251
--Rotaryförbundet-1 205 SEK
J1
34.885
--Rotaryförbundet-5 548 SEK
K1
32.557
--Rotaryförbundet-755 SEK
Z
30.054
--Rotaryförbundet-1 345 SEK
L1
52.273
--Rotaryförbundet-223 SEK
M1
43.353
--Rotaryförbundet-1 623 SEK
N1
41.920
--Rotaryförbundet-7 248 SEK
O1
55.063
--Rotaryförbundet-4 707 SEK
P1
43.453
--Rotaryförbundet-1 138 SEK
Q1
40.031
--Rotaryförbundet-1 293 SEK
I1
43.252
--Rotaryförbundet-1 238 SEK
R1
34.927
--Rotaryförbundet-5 779 SEK
S1
34.873
--Rotaryförbundet-2 695 SEK
T1
30.051
0.86 "NPTM x NPTF40E986Inlopp 1/4 "NPTF - utlopp 1/4" NPTM1 385 SEK
U1
30.053
0.86 "NPTF40E987Inlopp 1/4 "NPTF - utlopp 3/8" NPTM1 416 SEK
V1
30.052
0.86 "Metrisk x F x NPTF40E990Inlopp 1/4 "NPTF - Utlopp 1/4" NPTF1 441 SEK
W1
30.154
0.98 "Metrisk x F x NPTF40E989Inlopp 3/8 "NPTF - Utlopp 3/8" NPTF1 385 SEK
X1
30.153
0.98 "NPTF x NPTMRotaryförbundetInlopp 3/8 "NPTF - utlopp 3/8" NPTM1 442 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?