Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOSMATIC 31.163 Rotary Union Dgl Swivel Nptf x Nptm 3/8in | AD3MEC 40E972

MOSMATIC 31.163 Rotary Union Dgl Swivel Nptf x Nptm 3/8in

Finns i lager
Artikel: AD3MEC Modell: 31.163Korsreferens: 40E972
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
1 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel40E972
Kroppsdia.1.1 "
förbindelseNPTF x NPTM
Flöde Single
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck4000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft
Max. Hastighet1000 RPM
Max. Temp.90 grader F vid 1000 rpm 250 grader F vid 30 rpm
RotationSjälvroterande
Storlek3/8 "F-inlopp - utlopp G3 / 8" hane
TypDGL högt varvtal, trippellagersystem svängbar, O-ringstätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOSMATIC 31.163 Rotary Union Dgl Swivel Nptf x Nptm 3/8in
1 721 kr /enhet