Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10074137 Enkel gasdetektor syre | AA9XJQ 1HLB9

MSA 10074137 Singelgasdetektor syre

Finns i lager
Artikel: AA9XJQ Modell: 10074137Korsreferens: 1HLB9
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
12 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel gasdetektor
LarminställningLåg 19.5% Vol, Hög 28% Vol
LarmtypHörbar, visuell och vibrerande
Batteritid9000 timmar
BatteritypCR2 Litium
Djup1"
Känner avSyrgas
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Gas typO2
Höjd3.4 "
Driftstemp. Räckvidd-4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C
Upplösning0.1% vol.
Sensorområde0 till 25% vol.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeLarminställningBatteritidBatteritypKänner avVisaGas typUpplösningPris
MSA 10076717 Enkel gasdetektor Klordioxid | AC3GNR 2TEY7 100767170 till 1 ppmLåg 0.1 ppm, hög 0.3 ppmMin. 9000 timmarCR2 LitiumKlordioxidBakgrundsbelyst LCD-skärmCLO20.02 ppm18 577 kr
MSA 10092522 Enkel gasdetektor Kolmonoxid | AC4AJH 2YA39 100925220 till 500 ppmLåg 25 ppm, hög 100 ppm24 mån.LitiumKOLMONOXIDDisplayCO1 ppm6 278 kr
MSA 10092521 Enkel gasdetektor Vätesulfid | AC4AJJ 2YA40 100925210 till 100 ppmLåg 10 ppm, hög 15 ppm24 mån.LitiumVätesulfidDisplayH2S1 ppm2 677 kr
MSA 10092523 Enkel gasdetektor Oxygen Litium Battery | AC4AJK 2YA41 100925230 till 25% vol.Låg 19.5% Vol, Hög 23% Vol24 mån.LitiumSyrgasDisplayO20.1% vol.7 210 kr
MSA 10076735 Enkel gasdetektor fosfin | AE3PTX 5EMP5 100767350 till 5 ppmLåg 0.3 ppm, hög 1 ppm24 mån.LitiumfosfinBakgrundsbelyst LCD-skärmPH30.05 ppm19 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10074137 Singelgasdetektor syre
12 087 kr /enhet