Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10154080 Gasdetektor Grå Cl2 0 - 10 Ppm | AG3PJM 33RJ40

MSA 10154080 Gasdetektor Grå Cl2 0 - 10 Ppm

Finns i lager
Artikel: AG3PJM Modell: 10154080Korsreferens: 33RJ40
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
17 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel gasdetektor
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid1 år.
BatteritypLitium
Djup1-29 / 32 "
Känner avKlor
VisaDisplay
Gas typCl2
Höjd3 13 / 32 "
Bostäder färgGrå
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 40 grader C (14 grader till 104 grader F), -20 grader till 50 grader C (-4 grader till 122 grader F)
Upplösning0.05 ppm
Sensorområde0 till 10 ppm
Bredd2 13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9027102000

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris
MSA 10154075 Gasdetektor Gray Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJH 33RJ35 10154075KOLMONOXIDCO5 ppm0 till 9999 ppm9 040 kr
MSA 10154076 Gasdetektor Grå H2s 0 - 100 Ppm | AG3PJJ 33RJ36 10154076VätesulfidH2S0.1 ppm0 till 100 ppm9 956 kr
MSA 10154077 Gasdetektor Grå So2 0.20 Ppm | AG3PJK 33RJ37 10154077SvaveldioxidSO20.1 ppm0.20 ppm12 858 kr
MSA 10154078 Gasdetektor Grå No2 0 - 50 Ppm | AG3PJL 33RJ38 10154078KvävedioxidNO20.1 ppm0 till 50 ppm12 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10154080 Gasdetektor Grå Cl2 0 - 10 Ppm
17 590 kr /enhet