MTK 6319/C3 Kullager, 95 mm hål, 200 mm OD, 45 mm Storlek | CT3XLL 42YD93

MTK 6319/C3 Kullager, 95 mm hål, 200 mm OD, 45 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: CT3XLL Modell: 6319/C3Korsreferens: 42YD93

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullagret

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MTK 16005/C3 Kullager, 25 mm hål, 47 mm OD, 8 mm B | CT3XLD 42XY91 16005 / C3314SEK
MTK 62208 2RS/C3 Kullager, 40 mm hål, 80 mm OD, 23 mm Storlek | CT3XLE 42YD74 62208 2RS / C31 094 kr
MTK 6410/C3 Kullager, 50 mm hål, 130 mm OD, 31 mm Storlek | CT3XLF 42YE05 6410 / C32 001 kr
MTK 6410 2RS/C3 Kullager, 50 mm hål, 130 mm OD, 31 mm Storlek | CT3XLG 42YE03 6410 2RS / C34 224 kr
MTK 6213 C3 Kullager, 65 mm hål, 120 mmOD, 23 mm Storlek | CT3XLH 42YD56 6213 C3903SEK
MTK 2207 2RS/C3 Självjusterande kullager, 35 mm hål | CT3XLJ 42XZ22 2207 2RS / C31 384 kr
MTK 62200 2RS Kullager, 10 mm hål, 30 mm OD, 14 mm Storlek | CT3XLK 42YD68 62200 2RS312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MTK 6319/C3 Kullager, 95 mm hål, 200 mm OD, 45 mm Storlek
4 814 kr /enhet