Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reducerande Wye 6 x 6 x 4 tum nav Pvc | AC9JFM 3GUT8

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reducer Wye 6 x 6 x 4 tums nav Pvc

Finns i lager
Artikel: AC9JFM Modell: 06137Korsreferens: 3GUT8
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
997SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek6 "x 6" x 4 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2095
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1 / 2-tums nav Pvc | AB4AEP 1WYD81.5 "97SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU1 Wye 2-tums nav Pvc | AB4AER 1WJU12"101SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU3 Wye 3-tums nav Pvc | AB4AEU 1WJU33"266SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4 tums nav Pvc | AB4AEW 1WJU54"430SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKW2 Wye Pvc 6 tum 1500 psi 140 grader F | AB4AMH 1WKW26"1 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06137 Reducer Wye 6 x 6 x 4 tums nav Pvc
997SEK /enhet