Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye And 45 Degree Armbow Pvc 3 In | AB4AFT

MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye och 45 graders armbåge Pvc 3 In

Finns i lager
Artikel: AB4AFT Modell: 1WJW8
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye och 45 graders armbåge
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3"
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9855
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC 1WJX92 "x 2" x 1-1 / 2 "161SEK
MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Elbow 6x6x4in ​​Pvc | AE6EQW 5REC4 052676 "x 6" x 4 "2 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye och 45 graders armbåge Pvc 3 In
351SEK /enhet