Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4AGC Modell: 1WJX9
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye och 45 graders armbåge
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2 "x 2" x 1-1 / 2 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye And 45 Degree Armbow Pvc 3 In | AB4AFT 1WJW83"351SEK
MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Elbow 6x6x4in ​​Pvc | AE6EQW 5REC4 052676 "x 6" x 4 "2 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In
161SEK /enhet