Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Elbow 6x6x4in ​​Pvc | AE6EQW 5REC4

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Armbåge 6x6x4in ​​Pvc

Finns i lager
Artikel: AE6EQW Modell: 05267Korsreferens: 5REC4
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
2 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye och 45 graders armbåge
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceNSF internationell notering
AnslutningstypNav
Längd7.25 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek6 "x 6" x 4 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8395
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye And 45 Degree Armbow Pvc 3 In | AB4AFT 1WJW83"351SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend Pvc 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC 1WJX92 "x 2" x 1-1 / 2 "161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye And 45 Degree 2-pc Armbåge 6x6x4in ​​Pvc
2 354 kr /enhet