Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 Armbåge 90 graders 1-1 / 4-tums nav Pvc | AB4AGT

MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 armbåge 90 grader 1-1/4 tums nav Pvc

Finns i lager
Artikel: AB4AGT Modell: 1WJZ7

Få det Maj 22, Onsdag
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Tryck220 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.25 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlektidtabellPris
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ9 Armbåge 90 graders 1-1 / 2-tums nav Pvc | AB4AGU 1WJZ91.5 "DWV35SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKA2 Armbåge 90 graders Pvc 2 tum 140 grader F | AB4AGV 1WKA22"DWV55SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKA4 Armbåge 90 graders Pvc 3 tum 140 grader F | AB4AGW 1WKA43"DWV157SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKA6 Armbåge 90 graders Pvc 4 tum 140 grader F | AB4AGX 1WKA64"DWV290SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKV8 Armbåge 90 graders Pvc 6 tum 140 grader F | AB4AME 1WKV86"DWV871SEK
MUELLER INDUSTRIES 06131 Armbåge 90 graders 8 tums navanslutning Pvc | AC9JFW 3GUV1 061318"DWV1 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 armbåge 90 grader 1-1/4 tums nav Pvc
114SEK /enhet