Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 Flush Bussing Pvc 3 x 2 Inch 1500 Psi | AB4AHY

MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 Spolbussning Pvc 3 x 2 tum 1500 psi

Finns i lager
Artikel: AB4AHY Modell: 1WKF5
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolbussning
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav x tapp
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 "x 2"
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 Flush Bussing Pvc 2 x 1 1/2 Inch 1500 Psi | AB4AHW 1WKF22 "x 1-1 / 2"31SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKF4 Flush Bushing Pvc 3 x 1 1/2 inch 1500 Psi | AB4AHX 1WKF43 "x 1-1 / 2"138SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKF6 Flush Bussing Pvc 4 x 3 Inch 1500 Psi | AB4AHZ 1WKF64 "x 3"111SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 Flush Bussing Pvc 4 x 2 Inch 1500 Psi | AB4AJA 1WKF74 "x 2"213SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 Flänsbussning Pvc 6 x 4 tum 1500 psi | AB4AMK 1WKW46 "x 4"551SEK
MUELLER INDUSTRIES 05904 Spolbussning 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tums tapp x nav | AC9TRH 3JWF6 059041-1/2" x 1-1/4"57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 Spolbussning Pvc 3 x 2 tum 1500 psi
63SEK /enhet