Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER STEAM 1/2 125 CI Järnkropp Skruvad korgsil Gjutjärn 1/2 In | AB3DZC 1RNK1

MUELLER STEAM 1/2 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Sil Gjutjärn 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3DZC Modell: 1/2 125 CI järnkropp skruvadKorsreferens: 1RNK1
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
5 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)3 / 8 "
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Husets materialGjutjärn
MaterialGjutjärn
Max. Tryck200 vid 150 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
screenKorg
SkärmmaterialKorg
Skärmstorlek0.062 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMaterialMax. TryckPris
MUELLER STEAM 1/2 125 SS Skruvad korgsil Gjuten rostfritt stålkropp 1/2 In | AB3DZM 1RNL1 1/2 125 SS skruvadGjutet rostfritt stålGjutet rostfritt stål275 vid 100 grader F10 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 125 CI Iron Body Screwed Basket Sil Sil Gjutjärn 1/2 In
5 275 kr /enhet