GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 Slangtryckning 3/8 tum Id x 250 fot blå | AD8KPC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 slangpåskjutning 3/8 tum Id x 250 fot blå

Finns i lager
Artikel: AD8KPC Modell: 4KT67

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgBlå
OmslagsmaterialCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.0.667 "
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd250ft.
Max. Tryck400 psi
Max. Arbetstryck400 PSI
Utanför Dia.43 / 64 "
FörstärkningSyntetisk sladd
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
RörmaterialChemigum oljebeständig syntetisk
TypBulkpush-on

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.3125
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod4009310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckFärgOmslagsmaterialMax. ArbetstryckUtanför Dia.Temp. RäckviddSlang inuti Dia.SlanglängdPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT66 Slangtryckning 1/4 tum Id x 250 fot blå | AD8KPB 4KT66400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.13 859 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT68 Slangtryckning 1/2 tum Id x 150 fot blå | AD8KPD 4KT68400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.10 656 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT69 Slang Push On 3/4 tum Id x 150 fot Svart | AD8KPE 4KT69250 psiSvartSvart, slät yta250 PSI1-3 / 64 "-20 till 190 F.3 / 4 "150ft.9 542 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 Slangtryckning 1/2 tum Id x 150 fot Svart | AE6ZAM 5W555250 psiSvartSvart, slät yta250 PSI51 / 64 "-20 till 190 F.1 / 2 "150ft.5 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 slangpåskjutning 3/8 tum Id x 250 fot blå
13 614 kr /enhet