Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Dubbel skivventil gjutjärn 3 tum | AB3DZV 1RNP3

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Dubbel skiva backventil gjutjärn 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB3DZV Modell: 3 71AHB3HKorsreferens: 1RNP3

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel skivventil
AnslutningstypPassar inom ANSI-flänsar
Längd5.375 "
MaterialGjutjärn
Max. Temp.100 grader F
Max. Vattentryck200 psi @ 150 grader F
MonteringsplatsVertikal
Totala höjden5.375 "
TätningsmaterialBuna N
Sittmaterialbra
Storlek3"
Vårmaterial316 Stainless Steel
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMonteringsplatsTotala höjdenStorlekBreddPris
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Dubbel skiva backventil gjutjärn 2 tum | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Vertikal4.125 "2"2.12 "3 943 kr
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Dubbel skivventil gjutjärn 4 tum | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Vertikal6.875 "4mm2.5 "6 694 kr
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Dubbel skivventil gjutjärn 5 tum | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Vertikal7.75 "5"2.75 "11 205 kr
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Dubbel skivventil gjutjärn 6 tum | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Vertikal8.75 "63"11 305 kr
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Dubbel skiva backventil gjutjärn 8 tum | AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "Vertikal eller horisontell11 "83.75 "17 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Dubbel skiva backventil gjutjärn 3 tum
5 190 kr /enhet