HONEYWELL HDLS-serien, kraftig gränslägesbrytare


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Djup: 1.75 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 4.2 " , IP-betyg: 65, 66, 67 , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Roller Dia.: 0.5 " , Rullmaterial: Stål , Rullbredd: 0.19 " , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Bredd: 1.62 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStälldonets placeringResaStälldonstilArmmaterialKontaktformulärMovementPris (ex moms)
A
LSK1A-8C
10 grader till 200 grader F.5.5 "★★★★Förresa (PT) 2 tum. RadieWobble StickRostfritt stål1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingla4 800 SEK
B
LSD1A
10 grader till 200 grader F.2.2 "★★★★Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum maxPlunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLinjär5 377 SEK
B
LSD3K
10 grader till 200 grader F.2.2 "★★★★Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum maxPlunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLinjär5 353 SEK
C
LSJ1A-7M
10 grader till 200 grader F.13 "★★★★Förresa (PT) 4 tum. RadieWobble StickRostfritt stål1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingla4 759 SEK
D
LSF1A
10 grader till 200 grader F.1.74 "SidaFörresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum maxPlunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakKamera, bild5 517 SEK
E
LSJ3K-7A
10 grader till 200 grader F.5.5 "★★★★Förresa (PT) 1 tum. RadieWobble StickDelrin Rod1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingla4 521 SEK
E
LSJ1A-7A
10 grader till 200 grader F.5.5 "★★★★Förresa (PT) 1 tum. RadieWobble Stick-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingla4 513 SEK
F
LSW1A
10 grader till 200 grader F.1.3 "SidaFörresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum maxPlunger-1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double BreakLinjär5 313 SEK
A
LSK3K-8C
10 grader till 200 grader F.5.5 "★★★★Förresa (PT) 2 tum. RadieWobble StickRostfritt stål1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingla5 085 SEK
G
LSJ1A-7N
10 grader till 200 grader F.5.5 "★★★★Förresa (PT) 1.5 tum. RadieWobble StickTennpläterad kabel1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingla5 034 SEK
H
LSC1A
10 grader till 200 grader F.1.81 "★★★★Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum maxPlunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLinjär4 825 SEK
I
LSE1A
10 grader till 200 grader F.1.3 "SidaFörresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum maxPlunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLinjär, sida5 474 SEK
J
LSP1A
10 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Låg differential4 564 SEK
J
LSU1A
10 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 70 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Low Pretravel4 635 SEK
J
LSP3K
10 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Låg differential4 488 SEK
J
LSA1A
10 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW4 002 SEK
J
LSA3K
10 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW3 976 SEK
J
LSH1A
30 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Low Diff, Low Moment4 660 SEK
J
LSN3K
30 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 40 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Underhålls6 030 SEK
J
LSR1A
30 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW lågt vridmoment4 306 SEK
J
LSN1A
30 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 40 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Underhålls4 785 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?