MUELLER STEAM 3 781 CS-N flänsade ändar Y Typ Sil Gjuten kolstål 3 In | AB3DXY 1RNF4

MUELLER STEAM 3 781 CS-N flänsade ändar Y Typ Sil Gjutat kolstål 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB3DXY Modell: 3 781 CS-N flänsade ändarKorsreferens: 1RNF4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1"
Klass150
förbindelseFlänsad
MaterialGjutet kolstål
Max. Tryck1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga
screenSjälvjusterande
Skärmstorlek1 / 16 "
Storlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassförbindelseMaterialMax. TryckSkärmstorlekStorlekPris
MUELLER STEAM 1/4 581CS Skruvade ändar Y Typ Sil Gjuten kolstål 1/4 In | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Skruvade ändar600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1 / 4 "3 229 kr
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Skruvad Y Typ Sil Gjuten kolstål 3/8 In | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "3 / 8 "3 478 kr
MUELLER STEAM 1/2 581 CS skruvad ände Y Typ Sil Gjuten kolstål 1/2 In | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1 / 2 "1 287 kr
MUELLER ÅNG 3/4 581 CS skruvad ände Y Typ Sil Gjuten kolstål 3/4 In | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "3 / 4 "1 586 kr
MUELLER STEAM 1 581 CS Skruvade ändar Y Typ Sil Gjuten kolstål 1 In | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Skruvade ändar600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1"3 290 kr
MUELLER STEAM 11/4 581 CS skruvad ände Y Typ Sil Kolstål 1 1/4 tum | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1.25 "2 692 kr
MUELLER STEAM 11/2 581 CS skruvad ände Y Typ sil Kolstål 1 1/2 In | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1.5 "3 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 3 781 CS-N flänsade ändar Y Typ Sil Gjutat kolstål 3 tum
14 613 kr /enhet