MUELLER STEAM 6 752 Järnkropp flänsad Y-typ Sil Gjutjärn Stål 6 In | AB3DYW 1RNJ3

MUELLER STEAM 6 752 Järnkropp flänsad Y-typ Sil Gjutjärn Stål 6 In

Finns i lager
Artikel: AB3DYW Modell: 6 752 Iron Body flänsadKorsreferens: 1RNJ3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)2"
Klass250
förbindelseKlass 250 fläns
MaterialGjutjärn
Max. Tryck500 @ 150 grader F för WOG, 250 @ 450 grader F för ånga
screenSjälvjusterande
Skärmstorlek0.062 "
Storlek6
TypFlänsad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 124.65
Fartygets höjd (cm)55.12
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassförbindelseMaterialMax. TryckSkärmstorlekStorlekPris
MUELLER STEAM 2 782 SS-N flänsad ände Y Typ Sil Gjuten rostfritt stål Stål 2 In | AB3DYJ 1RNH1 2 782 SS-N flänsad ände-FNPTGjutet rostfritt stål285 @ 100 grader F för WOG, 150 @ 565 grader F för ånga0.062 "2"23 829 kr
MUELLER STEAM 6 782 SS -N flänsad Y Typ Sil Gjuten rostfritt stål Stål 6 In | AB3DYN 1RNH5 6 782 SS -N flänsad ände-FNPTGjutet rostfritt stål285 @ 100 grader F för WOG, 150 @ 565 grader F för ånga0.125 "6102 196 kr
MUELLER STEAM 2 758N Y Sil 2 tum flänsgjutjärn | AD2FFV 3NXK7 2 758 XNUMX XNUMX XNUMX N.125FlänsadGjutjärn200 @ 150 grader F för WOG, 125 @ 450 grader F för ånga0.045 "2"5 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 6 752 Järnkropp flänsad Y-typ Sil Gjutjärn Stål 6 In
19 325 kr /enhet