Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Hölje: Helt sluten fläktkyld , Hz: 50 , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Motortyp: Kondensatorstart , Montering: Ansikte , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , Spänning: 110/220
Arbetsmekanism
- Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
- Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.
Funktioner
- Leeson 50 Hz motorer producerar vridmoment upp till 2 hk på en 50 Hz strömförsörjning.
- Dessa energibesparande motorer har en hållbar ramkonstruktion av valsad stål för strukturell styvhet och mindre bas C-Face-montering för enkel installation.
- De är utrustade med en TEFC-kapsling för att tillåta kylluften att strömma genom motorn och därigenom förhindra överhettning.
- Dessa enheter inkluderar lättlästa namnskyltar för snabb identifiering och högkvalitativa kullager för att leverera hastigheter upp till 2850 rpm.
- De finns i klass B och F isoleringstyper för att klara temperaturer upp till 40 grader C.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?
- Enfasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
- Dubbelfasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- Trefasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.
Förhindrar dessa motorer överbelastning?
Ja, dessa Leeson-motorer har ett termiskt skydd för manuell återställning för att förhindra överbelastning.
Vad är skillnaden mellan TEBC- och TEFC-motorer?
Helt inneslutna fläktkylda (TEBC) motorer är praktiskt taget identiska med TEFC-motorer med undantaget att motorkroppen kyls av en separat "fläkt" placerad på kroppen istället för av en axelmonterad fläkt medan motorn arbetar på hög fart.
Vad betyder klass B och F isolering?
Dessa motorer har klass B eller F isolering för temperaturkontroll. Klass B-isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C och klass F klarar en maximal temperatur på 105 grader C.