MULTIFAN T4D40K9M81160 Vertikal recirkulationsfläkt 460V 1650 rpm | AG2FDA 31HM84

MULTIFAN T4D40K9M81160 Vertikal recirkulationsfläkt 460V 1650 rpm

Finns i lager
Artikel: AG2FDA Modell: T4D40K9M81160Korsreferens: 31HM84

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal återcirkulationsfläkt
Förstärkare @ 60 Hz0.90
LagerPermanent smord boll
Blad Dia.16 "
BladfinishVit polypropen
CFM vid 60 Hz3296
Fulllastförstärkare0.9
Full belastning watt220
Hög CFM3296
HusfinishPolerad vit polypropen
Hz50/60
Ingångsspänning AC @ 60/50 Hz460
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
MotorHelt sluten termiskt skyddad delad kondensator
Monteringshöjd9-1 / 2 till 16 fot
Antal Blades6
Antal hastigheterVariabel
Fas3
ReversibelNej
RPM1650
Varvtal vid 50 Hz1330
Varvtal vid 60 Hz1650
HastighetsstyrbarJa
Spänning460
Watt vid 60 Hz220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Förstärkare @ 50 Hz (1.00)
    • CFM @ 50 Hz (2972 XNUMX)
    • Watt vid 50 Hz (210)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFasRPMSpänningPris
MULTIFAN T4E40K8M81160 Vertikal återcirkulationsfläkt 240V 1575 rpm | AG2FCY 31HM82 T4E40K8M811601.1115752409 479 kr
MULTIFAN T4E40K7M81160P Vertikal återcirkulationsfläkt 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31HM83 T4E40K7M81160P1.11157512010 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN T4D40K9M81160 Vertikal recirkulationsfläkt 460V 1650 rpm
11 205 kr /enhet