Mustee 63CM mopp diskbänkskit är en VVS-armatur idealisk för effektiv bortskaffande av avloppsvatten och rengöringsmaterial som används i vaktmästeri och underhållsuppgifter. Denna diskbänkskit är utrustad med ett djupt handfat, kran och avlopp för att underlätta fyllning av mopphink och sköljning av rengöringsutrustning. Den används på restauranger, sjukhus, skolor och andra anläggningar där renlighet och hygien är av största vikt.
Funktioner:
- Denna Mustee 63CM mopp diskbänkskit har en kran gjord av mässingsmaterial, vilket säkerställer en robust och korrosionsbeständig design.
- Den innehåller en avloppstätning, slang och hållare, mopphängare, moppkran med dubbla handtag och en sil av rostfritt stål, vilket ger en heltäckande och bekväm lösning för dina behov av moppvask.
- Kranen erbjuder väggmontering, vilket ger platsbesparande och lättillgänglig vattenkontroll.
- Den har en vinklad rak form för effektivt vattenflöde i önskad riktning.
- Diskbänken är designad för golvmontering, vilket säkerställer stabilitet och enkel installation.
- Den har en flödeshastighet på 5.4 gallon per minut (gpm), vilket säkerställer en effektiv vattenförsörjning för olika rengöringsuppgifter.
- Kranen är designad med en centerset installationsstil, vilket gör den enkel att installera och underhålla.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ska jag rengöra Allegro 2000-S PureFlo andningshjälm för att behålla sin effektivitet och klarhet?
A. Bevara dess prestanda och klarhet genom regelbundet sköldunderhåll. Använd en mild tvål eller en auktoriserad rengöringslösning för att eliminera smuts och skräp. Skölj sedan med rent vatten och torka försiktigt med en mjuk, luddfri trasa för att undvika repor.
F. Vad är materialet i diskhon?
A. Denna diskbänk är gjord av SMC glasfiber för dess hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
F. Vilken typ av finish har denna diskbänk?
S. Diskbänken har en marmorerad finish för ett förbättrat utseende.
F. Vilken typ av kranhandtag har den?
A. Den har spakhandtag för enkel och exakt vattenkontroll.
F. Har kranen en separat varm- och kallvattenkontroll?
S. Denna kran har dubbla handtag, så att du kan styra varmt och kallt vatten.