Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NATIONAL GUARD 107NA-48 Dörrram väderlist 4 fot svart | AE4UFC 5MUH2

NATIONAL GUARD 107NA-48 Dörrram väderlist 4 fot svart

Finns i lager
Artikel: AE4UFC Modell: 107NA-48Korsreferens: 5MUH2

Få det Maj 15, Onsdag
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
786SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishAluminium
Flänshöjd1-1 / 4 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek1 / 2 "
Flänsbredd1.25 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek1 / 4 "
Infoga typJusterbar
Max. Dörrgap1 / 8 "
Monteringstypyta
Total längd4ft.
Total bredd1.25 "
Projektion1 / 2 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7308305050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialTotal längdPris
NATIONAL GUARD 107NA-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Aluminium3ft.850SEK
NATIONAL GUARD 107NA-72 Dörrram väderlist 6 fot svart | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Mörk anodiserad aluminium6ft.1 149 kr
RFQ
NATIONAL GUARD 107NA-84 Dörrram väderlist 7 fot svart | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Aluminium7ft.1 632 kr
RFQ
NATIONAL GUARD 107NDKB-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4UFF 5MUH5 107NDKB-36anodiserat aluminium3ft.753SEK
NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AE4UFG 5MUH6 107NDKB-48anodiserat aluminium4ft.1 012 kr
NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Dörrram väderlist 6 fot svart | AE4UFH 5MUH7 107NDKB-72anodiserat aluminium6ft.1 507 kr
RFQ
NATIONAL GUARD 107NDKB-84 Dörrram väderlist 7 fot svart | AE4UFJ 5MUH8 107NDKB-84anodiserat aluminium7ft.1 742 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 107NA-48 Dörrram väderlist 4 fot svart
786SEK /enhet