NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Dörrram väderlist 6 fot svart | AE4UFH 5MUH7

NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Dörrram väderlist 6 fot svart

Artikel: AE4UFH Modell: 107NDKB-72Korsreferens: 5MUH7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 392 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishMörk brons
Flänshöjd1-1 / 4 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 2 "
Flänsbredd1.25 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek1 / 4 "
Infoga typJusterbar
Max. Dörrgap1 / 8 "
Monteringstypyta
Total längd6ft.
Total bredd1.25 "
Projektion1 / 2 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)184.15
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7308305050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg (mörk brons)

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialTotal längdPris
NATIONAL GUARD 107NA-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Aluminium3ft.749SEK
NATIONAL GUARD 107NA-48 Dörrram väderlist 4 fot svart | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Aluminium4ft.704SEK
NATIONAL GUARD 107NA-72 Dörrram väderlist 6 fot svart | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Mörk anodiserad aluminium6ft.1 061 kr
RFQ
NATIONAL GUARD 107NA-84 Dörrram väderlist 7 fot svart | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Aluminium7ft.1 451 kr
RFQ
NATIONAL GUARD 107NDKB-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4UFF 5MUH5 107NDKB-36anodiserat aluminium3ft.674SEK
NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AE4UFG 5MUH6 107NDKB-48anodiserat aluminium4ft.933SEK
NATIONAL GUARD 107NDKB-84 Dörrram väderlist 7 fot svart | AE4UFJ 5MUH8 107NDKB-84anodiserat aluminium7ft.1 610 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Dörrram väderlist 6 fot svart
1 392 kr /enhet