Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automatisk dörrbotten 1/2 x 48 tum aluminium | AC9NPQ 3HRK3

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automatisk dörrbotten 1/2 x 48in aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9NPQ Modell: 420NHMDKB-4Korsreferens: 3HRK3
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
1 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FärgMörk brons
FinishMörk brons
Flänshöjd2-5 / 16 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek15 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Husets materialAluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek1 / 2 "
Längd48 "
prestandaHeavy Duty
Projektion15 / 16 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4008196000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drop Bar Material (aluminium)
    • Hustjocklek (3/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishLängdBreddPris
NATIONAL GUARD 420NHMA-3 Automatisk dörrbotten 1/2 x 36 tum aluminium | AC9NPM 3HRJ9 420NHMA-3Rensaeloxerad36 "1 / 2 "1 438 kr
NATIONAL GUARD 420NHMA-4 Automatisk dörrbotten 48 tums aluminium | AC9NPN 3HRK1 420NHMA-4Rensaeloxerad48 "27 / 32 "1 811 kr
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Automatisk dörrbotten 1/2 x 36 tum aluminium | AC9NPP 3HRK2 420NHMDKB-3Mörk bronsMörk brons36 "1 / 2 "2 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automatisk dörrbotten 1/2 x 48in aluminium
1 998 kr /enhet