Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: 7 "Utökad , Lagertyp: Boll , Slag per minut: 600 , Avgasrör: Bakre , Typ av handtag: D-handtag , Husmaterial: Aluminium , Max. Vridmoment: 1600 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: O-ringen , Square Drive Storlek: 1" , Stil: D-handtag , Verktygsvikt: 15.7 lb. , Vridmomentområde: 220 till 1450 ft.-lb.
Luftdrivna formslipmaskiner, medelhög belastning
Speedaire luftdrivna formslipmaskiner är designade för att rotera patronrullar, fästpunkter, hårdmetallborr, klaffhjul och andra kopplingar för gradning, polering och slipning. Dessa formslipmaskiner sätter sitt sliphuvud i schack med verktygskroppen och har en kompakt profil för att nå genom utrymmen där ett vinklat huvud kanske inte passar. Välj från en rad av dessa formslipmaskiner, tillgängliga i 0.3, 0.35, 0.4 och 0.5 HP kraftalternativ.