Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NATIONAL GUARD 5020C-36 ​​Smoke Seal 3 Feet Charcoal Tpe Rubber | AE4UFR 5MUJ5

NATIONAL GUARD 5020C-36 Smoke Seal 3 Fot Charcoal Tpe Gummi

Finns i lager
Artikel: AE4UFR Modell: 5020C-36Korsreferens: 5MUJ5

Få det Maj 14, Tisdag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRökförsegling
FärgTräkol
Infoga färgBrun
Sätt i materialTPE gummi
MaterialTPE gummi
MonteringstypSjälvhäftande
Totala höjden7 / 16 "
Total längd3ft.
Total bredd7 / 16 "
Projektion7 / 16 "
Säljs somRulla
Förblir flexibel till0 grader till 190 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod4008196000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgTotal längdPris
NATIONAL GUARD 5020B-36 Rökförsegling 3 fot Brun Tpe-gummi | AE4UFK 5MUH9 5020B-36Brun3ft.105SEK
NATIONAL GUARD 5020B-72 Rökförsegling 6 fot Brun Tpe-gummi | AE4UFM 5MUJ1 5020B-72Brun6ft.204SEK
RFQ
NATIONAL GUARD 5020C-72 Smoke Seal 6 Fot Charcoal Tpe Gummi | AE4UFU 5MUJ7 5020C-72Träkol6ft.204SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 5020C-36 Smoke Seal 3 Fot Charcoal Tpe Gummi
105SEK /enhet