A B lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Avsluta: Epoxi , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Längd mindre skaft: 11.125 " , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Farm för allmänt bruk , Termiskt motorskydd: Manuell , Total längd: 13 " , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460