NATIONAL GUARD A626A-84 Door Frame Weatherstrip 7 Feet Grey | AE4RAY 5MKN8

NATIONAL GUARD A626A-84 Dörrram väderlist 7 fot grå

Artikel: AE4RAY Modell: A626A-84Korsreferens: 5MKN8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

404SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishAluminium
Flänshöjd3 / 4 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 16 "
Flänsbredd3 / 4 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgGrå
Sätt i materialNylonborste
Infoga storlek7 / 16 "
Infoga typFlexibel nylonborste
Max. Dörrgap1 / 8 "
Monteringstypyta
Total längd7ft.
Total bredd1.25 "
Projektion9 / 16 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-70 grader till 425 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)218.44
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7610100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInfoga färgTotal längdPris
NATIONAL GUARD A626A-36 Door Frame Weatherstrip 3 Feet Grey | AE4RAV 5MKN5 A626A-36Grå3ft.178SEK
NATIONAL GUARD A626A-48 Door Frame Weatherstrip 4 Feet Grey | AE4RAW 5MKN6 A626A-48Grå4ft.228SEK
NATIONAL GUARD A626A-72 Door Frame Weatherstrip 6 Feet Grey | AE4RAX 5MKN7 A626A-72Grå6ft.341SEK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4RAZ 5MKN9 A626DKB-36Svart3ft.261SEK
NATIONAL GUARD A626DKB-48 Dörrkarm Weatherstrip 4 Feet Black | AE4RBA 5MKP0 A626DKB-48Svart4ft.350SEK
NATIONAL GUARD A626DKB-72 Dörrkarm Weatherstrip 6 Feet Black | AE4RBB 5MKP1 A626DKB-72Svart6ft.497SEK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-84 Dörrkarm Weatherstrip 7 Feet Black | AE4RBC 5MKP2 A626DKB-84Svart7ft.613SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD A626A-84 Dörrram väderlist 7 fot grå
404SEK /enhet