Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NATIONAL GUARD A626A-36 Door Frame Weatherstrip 3 Feet Grey | AE4RAV 5MKN5

NATIONAL GUARD A626A-36 Dörrram väderlist 3 fot grå

Finns i lager
Artikel: AE4RAV Modell: A626A-36Korsreferens: 5MKN5

Få det Maj 7, Tisdag
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishAluminium
Flänshöjd3 / 4 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 16 "
Flänsbredd3 / 4 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgGrå
Sätt i materialNylonborste
Infoga storlek7 / 16 "
Infoga typFlexibel nylonborste
Max. Dörrgap1 / 8 "
Monteringstypyta
Total längd3ft.
Total bredd1.25 "
Projektion9 / 16 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-70 grader till 425 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7610100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInfoga färgTotal längdPris
NATIONAL GUARD A626A-48 Door Frame Weatherstrip 4 Feet Grey | AE4RAW 5MKN6 A626A-48Grå4ft.228SEK
NATIONAL GUARD A626A-72 Door Frame Weatherstrip 6 Feet Grey | AE4RAX 5MKN7 A626A-72Grå6ft.341SEK
RFQ
NATIONAL GUARD A626A-84 Door Frame Weatherstrip 7 Feet Grey | AE4RAY 5MKN8 A626A-84Grå7ft.404SEK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4RAZ 5MKN9 A626DKB-36Svart3ft.261SEK
NATIONAL GUARD A626DKB-48 Dörrkarm Weatherstrip 4 Feet Black | AE4RBA 5MKP0 A626DKB-48Svart4ft.350SEK
NATIONAL GUARD A626DKB-72 Dörrkarm Weatherstrip 6 Feet Black | AE4RBB 5MKP1 A626DKB-72Svart6ft.497SEK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-84 Dörrkarm Weatherstrip 7 Feet Black | AE4RBC 5MKP2 A626DKB-84Svart7ft.613SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD A626A-36 Dörrram väderlist 3 fot grå
178SEK /enhet